CHF 378.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PZVT |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M5 mm |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 6 bar |
Material Gehäuse | ABS |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |