FESTO

FESTO Tasthebelventil VHEF-L-M52-E-G18 4500005

  • ERIKS:14163656
  • Hersteller:4500005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VHEF
Durchfluss bei 6 bar
750 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
5.2
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Material Hebel
PA, glasfaserverstärkt
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]