FESTO

FESTO Tasthebelventil TH/O-3-PK-3 13794

  • ERIKS:11627142
  • Hersteller:13794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
TH/O
Durchfluss bei 6 bar
80 l/min
Anschlusstyp
PK-3
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Funktion
3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Baugröße
2.5
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternativen
Product Image

FESTO Wahlschalterventil VHEF-EST-B32-G18 4106814

  • ERIKS:14075049
  • Manufacturer:4106814

CHF 51.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026