CHF 260.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.52inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | TH |
Durchfluss bei 6 bar | 550 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Funktion | 5/2 Monostabil |
Baugröße | 7 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
CHF 85.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026