FESTO

FESTO Tasthebelventil TH-3-1/4-B 8983

  • ERIKS:23210723
  • Hersteller:8983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
TH
Durchfluss bei 6 bar
600 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
7
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Alternativen
Product Image

FESTO Tasthebelventil VHEF-LT-M32-M-G14 4500008

  • ERIKS:13457414
  • Manufacturer:4500008

CHF 68.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026