FESTO

FESTO Tasthebelventil H-4/3-M5 7334

  • ERIKS:23209883
  • Hersteller:7334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 399.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 432.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
H
Durchfluss bei 6 bar
125 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
4/3 entlüftet
Baugröße
4