Eriks
FESTO

FESTO Tasterventil T-5/3-1/4 4578

  • ERIKS:11626604
  • Hersteller:4578
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 932.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'007.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
T
Durchfluss bei 6 bar
680 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
5/3 geschlossen
Baugröße
7
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C