Eriks
FESTO

FESTO Tasterventil K-3-M5 3660

  • ERIKS:23209959
  • Hersteller:3660
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
K
Durchfluss bei 6 bar
80 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 8 bar
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternativen
Product Image

FESTO VHEF-PTC-M32-M-G18 5299705 3/2 Tasterventil

  • ERIKS:14078793
  • Manufacturer:5299705
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden