CHF 131.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | F |
Durchfluss bei 6 bar | 80 l/min |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 mm |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 8 bar |
Funktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |