FESTO

FESTO T-Verteilerstück FCK-3-PK-9-KU 6276

  • ERIKS:23212523
  • Hersteller:6276
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FCK
Material
POM
Form
T-Form
Anschluss 1
CK-Verbindung 9mm
Nenngröße
19 mm
Schlüsselweite
19 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar