CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | FCK |
Material | POM |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | CK-Verbindung 4mm |
Nenngröße | 12 mm |
Schlüsselweite | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |