CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.75inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | FCK |
Material | POM |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | CK-Verbindung 3mm |
Nenngröße | 8 mm |
Schlüsselweite | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |