CHF 5.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.39inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPFC |
Material | Messing, vernickelt |
Form | T-Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Schlüsselweite | 20 mm |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 50 bar |
Gewicht | 100.7 g |