FESTO

FESTO T-Verschraubung NPFC-T-3R38-M 8030253

  • ERIKS:12639467
  • Hersteller:8030253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Schlüsselweite
16 mm
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
54.9 g