CHF 1.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.08inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPFC |
Material | Messing, vernickelt |
Form | T-Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 5 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | M 5 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 50 bar |
Gewicht | 10.6 g |