FESTO

FESTO T-Verschraubung NPFC-T-2G34-R34-FMF 8030250

  • ERIKS:12639456
  • Hersteller:8030250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Schlüsselweite
27 mm
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
186 g