FESTO

FESTO T-Verschraubung NPFC-T-2G14-R14-FMF 8030247

  • ERIKS:12639441
  • Hersteller:8030247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Schlüsselweite
13 mm
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
44.4 g