Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung QSTL-1/2-12 153126

  • ERIKS:23212826
  • Hersteller:153126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSTL
Hersteller ID
QSTL-1/2-12
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
10.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
72 g
Alternativen
Product Image

FESTO T-Steckverschraubung QSTL-G1/2-12 186177

  • ERIKS:11635488
  • Manufacturer:186177

CHF 11.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026