Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, QSTF-G1/4-6, QS Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11635510
  • Hersteller:186201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
QSTF-G1/4-6
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
43 g