Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, QSTF-3/8-10-B, QSTF Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630242
  • Hersteller:153189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSTF
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
QSTF-3/8-10-B
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
64 g
Alternativen
Product Image

FESTO T-Steckverschraubung QSTF-G3/8-10 186206

  • ERIKS:23211489
  • Manufacturer:186206

CHF 9.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026