Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, QSTF-1/4-8-B, QSTF Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630240
  • Hersteller:153186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSTF
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
QSTF-1/4-8-B
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
38 g
Alternativen
Product Image

FESTO T-Steckverschraubung QSTF-G1/4-8 186203

  • ERIKS:11635512
  • Manufacturer:186203

CHF 6.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.23inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026