Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, QSTF-1/4-10-B, QSTF Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23213043
  • Hersteller:153188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSTF
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
QSTF-1/4-10-B
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
7.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
41 g
Alternativen

CHF 7.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026