Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, QSTF-1/2-12-B, QS Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630244
  • Hersteller:153191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
QSTF-1/2-12-B
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
10 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
100 g
Alternativen
Product Image

FESTO T-Steckverschraubung QSTF-G1/2-12 186208

  • ERIKS:11635516
  • Manufacturer:186208

CHF 11.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026