CHF 19.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QS-V0 |
Typ | Push-in T-fitting |
Hersteller ID | QST-V0-G3/8-10 |
Form | T-Form |
Material | PBT, Glasfaser verstärkt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Nenngröße | 8.3 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 46 g |