Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, QST-V0-G1/4-10, QS-V0 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11635644
  • Hersteller:186340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS-V0
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
QST-V0-G1/4-10
Form
T-Form
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung
Aluminium-PBT
Funkenarme Ausführung
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
37 g