CHF 19.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QST-V0 |
Hersteller ID | QST-V0-1/2-10 |
Form | T-Form |
Material | PBT, Glasfaser verstärkt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Nenngröße | 6.2 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewindebeschichtigung | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 74 g |