FESTO

FESTO T-Steckverschraubung QST-3/8-16 164959

  • ERIKS:11633070
  • Hersteller:164959
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST
Hersteller ID
QST-3/8-16
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
11 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
89 g
Alternativen
Product Image

FESTO T-Steckverschraubung QST-G3/8-16 186349

  • ERIKS:11635653
  • Manufacturer:186349

CHF 21.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026