FESTO

FESTO T-Steckverschraubung QST-1/2-12 153115

  • ERIKS:23212817
  • Hersteller:153115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST
Hersteller ID
QST-1/2-12
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
10.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
72 g
Alternativen
Product Image

FESTO T-Steckverschraubung QST-G1/2-12 186166

  • ERIKS:11635477
  • Manufacturer:186166

CHF 11.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026