Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, QSMTL-M3-3, QS Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 3 Gew., 3 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630313
  • Hersteller:153358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
QSMTL-M3-3
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 3
Nenngröße
0.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
2 g