Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung NPQP-T-R18-Q8-FD-P10 133075

  • ERIKS:12525375
  • Hersteller:133075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP-T
Hersteller ID
NPQP-T-R18-Q8-FD-P10
Form
T-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
4.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
11 g