Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, NPQP-T-R12-Q12-FD, NPQP Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12525383
  • Hersteller:133080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
NPQP-T-R12-Q12-FD
Form
T-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
6.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
28 g