Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10, NPQP Serie, T-Form, 8 x 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12512478
  • Hersteller:133117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10
Form
T-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 10 mm
Nenngröße
5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
19.5 g