CHF 17.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.07inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQP |
Typ | Push-in T-fitting |
Hersteller ID | NPQP-T-Q10-E-FD-P10 |
Form | T-Form |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Nenngröße | 8.1 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 21 g |