Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, NPQP-LQ-R14-Q6-FD-P10, NPQP Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12525357
  • Hersteller:133064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
NPQP-LQ-R14-Q6-FD-P10
Form
T-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
3.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
8.5 g