Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, NPQM-T-Q8-S8-P10, NPQM Serie, T-Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12086505
  • Hersteller:558793
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
NPQM-T-Q8-S8-P10
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
5.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
29 g