CHF 5.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQM-T |
Hersteller ID | NPQM-T-G18-Q8-P10 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Nenngröße | 5.5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | NBR |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 30.7 g |