Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, NPQH-T-Q12-Q10-P10, NPQH Serie, T-Form, 10 x 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12581823
  • Hersteller:578389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
NPQH-T-Q12-Q10-P10
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
10 x 12 mm
Nenngröße
9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
61.8 g