Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, NPQH-T-G38-Q12-P10, NPQH Serie, T-Form, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12581815
  • Hersteller:578401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
NPQH-T-G38-Q12-P10
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
11 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
FPM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
75.9 g