FESTO

FESTO T-Steckverschraubung NPQH-T-G14-Q12-P10 578398

  • ERIKS:12581805
  • Hersteller:578398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-T
Hersteller ID
NPQH-T-G14-Q12-P10
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
11 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gewindedichtung
FPM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
77.4 g