Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung Edelstahl NPQR-T-G38-Q10 8085695

  • ERIKS:14078760
  • Hersteller:8085695
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQR-T
Hersteller ID
NPQR-T-G38-Q10
Form
T-Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM (FKM)
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant