FESTO

FESTO T-Steckverschraubung CRQST-M5-4 164200

  • ERIKS:11632951
  • Hersteller:164200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQST
Hersteller ID
CRQST-M5-4
Form
T-Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5
Nenngröße
2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
17 g
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden