Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, CRQST-6, CRQS Serie, T-Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11629588
  • Hersteller:130669
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
CRQST-6
Form
T-Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
3.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
27 g
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden