CHF 98.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CRQST |
Hersteller ID | CRQST-1/8-8 |
Form | T-Form |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Nenngröße | 5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -15 bis 120 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | FPM |
Material Lösering | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 33 g |