Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, CRQST-1/4-10, CRQS Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11632956
  • Hersteller:164205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
CRQST-1/4-10
Form
T-Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
5.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
56 g
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden