Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, CRQST-1/2-16, CRQS Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:11632960
  • Hersteller:164209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
CRQST-1/2-16
Form
T-Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
9.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
128 g
Alternativen

CHF 157.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026