Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, CQT-28, CQ Serie, T-Form, 28 mm Rohr OD

  • ERIKS:11638764
  • Hersteller:194588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
CQT-28
Form
T-Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
28 mm
Nenngröße
24.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
152 g