Eriks
FESTO

FESTO T-Steckverschraubung, CQT-18, CQT Serie, T-Form, 18 mm Rohr OD

  • ERIKS:23212948
  • Hersteller:177689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQT
Typ
Push-in T-fitting
Hersteller ID
CQT-18
Form
T-Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
18 mm
Nenngröße
16 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
46 g