CHF 14.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.14inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QST-V0 |
Hersteller ID | QST-V0-8 |
Form | T-Form |
Material | PBT, Glasfaser verstärkt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Nenngröße | 5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Gewicht | 18 g |