FESTO

FESTO T-Steckverbindung QST-V0-4 132896

  • ERIKS:12262924
  • Hersteller:132896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST-V0
Hersteller ID
QST-V0-4
Form
T-Form
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
2.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funkenarme Ausführung
Ja
Gewicht
9.4 g