FESTO

FESTO T-Steckverbindung QST-V0-12 160536

  • ERIKS:11631612
  • Hersteller:160536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST-V0
Hersteller ID
QST-V0-12
Form
T-Form
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Nenngröße
8.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funkenarme Ausführung
Ja
Gewicht
41 g